Affiner par catégories
5454 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: aluminium
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 100...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
nombre de niveaux à bulle: 3
longueur: 230 mm
magnétique: Oui
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
mode de pose: indépendant
modèle: dérouleur/enrouleur à manivelle
diamètre max. du touret: 6 mm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
nombre de jacks/coupleurs: 1
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical