Affiner par catégories
5454 produits
force de préhension: 300...300 N
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
disjoncteur différentiel: sans
nombre de disjoncteurs: 0
indice de protection (IP): autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: autre
volume de cartouche: 280 ml
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
- Copie
- Copie
longueur: 12 mm
diamètre d'alésage: 25 mm
modèle: cheville à expansion
mode de pose: montage en saillie
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 10
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur avant: 250 mm
couleur: blanc
capacité: 240 m³/h
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm