Affiner par catégories
5454 produits
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
modèle: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G9
flux lumineux: 480...480 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 165 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 4...6 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 500 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 4 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
modèle: mécanique
réglage de l'heure: 2...14 min
composition: mécanisme complet avec cadre
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
tension: 12...24 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1250...1250 lm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage