Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 20...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 327...327 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
diamètre avant: 372 mm
longueur avant: 406 mm
couleur: blanc
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
modèle: Pan-Tilt-Zoom
type d'interface: Wi-Fi/WLAN
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
nombre de canaux: 4
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
nombre de commandes: 2
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 75 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 32
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...150 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 137 mm