Affiner par catégories
5454 produits
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 60 mm
profondeur du câble pour plinthe: 40 mm
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 16 mm
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Oui
tension nominale: 24 V
désignation des dimensions: bloc
capacité: 1800 mAh
longueur: 365 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 170 mm
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de tension de fonctionnement: AC
courant de fonctionnement nominal: 20 A
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
longueur: 210 mm
largeur: 58.3 mm
hauteur: 120 mm
mode de pose: rail DIN
fonction: module de base
fonction centrale ARRÊT: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: gris
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 32 mm
couleur: vert
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm
forme: rond
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
diamètre: 67 mm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
Contenu d' emballage: 50 m