Affiner par catégories
5454 produits
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Non
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
tension d’alimentation: 230...240 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.102 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.89...3.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
couleur de conducteur: orange
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
volume refoulé max.: 15 l/h
profondeur: 85 mm
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1500 lm
profondeur du câble pour plinthe: 32 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
capacité de chauffage: 300 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 18 mm
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur totale: 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
adapté à un conducteur multifilaire: Non