Affiner par catégories
5454 produits
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 7...10 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Oui
programme hebdomadaire: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
nombre de commandes: 4
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
nombre de pôles protégés: 3
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
longueur: 176 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 6 mm
avec vis: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
technologie: LED
température de couleur: 4000 K
Culot: autre