Affiner par catégories
5454 produits
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 15750 lm
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: unique
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 49 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP20
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 17...23 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 327...327 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.7 W
flux lumineux utile: 1200 lm
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
nombre max. de personnes: 1010
mode de pose: saillie
type d'interface: système bus
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
matériau: plastique
diamètre avant: 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
mode de pose: montage en saillie
système radio: Oui
type de message: infrarouge