Affiner par catégories
5454 produits
tension nominale (Un): 12...48 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2050 lm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1850...1850 lm
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
longueur: 303 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau: acier
couleur: bleu
largeur: 400 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
forme: rond
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm