Affiner par catégories
5454 produits
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
longueur: 2000 mm
largeur: 195 mm
profondeur: 65 mm
matériau: acier
profondeur: 650...650 mm
charge maximum supportée: 190 kg
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 5 mm
avec vis: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
longueur: 3000 mm
largeur: 95 mm
hauteur: 35 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 800 mAh
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: plastique
volume d'air non chargé: 610 m³/h
consommation d'énergie: 0.105 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite