Affiner par catégories
5454 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 10500 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: blanc
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13280 lm
mode de pose: autre
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
nombre de raccordements sortants: 1
section de câble max.: 150 mm²
type: coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
longueur: 215 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
longueur totale: 250 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
longueur: 2100 mm
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 16
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 2
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris