Affiner par catégories
5454 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
matériau: acier
longueur de filetage: 20 mm
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: UAE/IAE
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 200 g
nombre de canaux: 1
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
longueur: 2010 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 13 mm
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
courant assigné In: 76 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: blanc
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A