Affiner par catégories
5454 produits
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 1...100000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
type de moteur: DC
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12870 lm
puissance apparente de sortie: 550 VA
puissance effective de sortie: 330 W
technologie USV: hors ligne
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 230 V
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.022 A
consommation énergétique: 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton