Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 370 mm
numéro RAL: 90
nombre de prises de courant: 1
type de porte: optionnel
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 1.6 kW
version triphasée: Non
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1250 lm
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
- Copie
- Copie
application: séparer
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
longueur: 2000 mm
largeur: 190 mm
hauteur: 60 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: bleu
plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A
plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A
type de courant: AC
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A