Affiner par catégories
5454 produits
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
volume d'air non chargé: 1040 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Non
nombre total d'outils: 46
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 135 m³/h
consommation d'énergie: 3.6 W
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
puissance nominale charge ohmique/résistive: 300...300 W
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm