Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur de la route de signalisation: 50 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 4 mm
avec vis: Oui
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
capacité de chauffage: 600 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
puissance frigorifique: 2...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
indication: numérique
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W