Affiner par catégories
5454 produits
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: RJ45
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...14 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
mode de pose: encastré
matériau: plastique
couleur: blanc
mode de pose: saillie
matériau: plastique
finition de la surface: brillant
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
profondeur: 65 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 195...200 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre intérieur: 160 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
volume du réservoir: 40 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
matériau: plastique
diamètre avant: 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm