Affiner par catégories
5454 produits
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
évaluation de l’éblouissement (UGR): 18
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
diamètre externe: 45 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2200 lm
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 5.5...8 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 1.6 kW
matériau de la cuve: acier
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 16 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
largeur: 18 mm
nombre max. de compartiments: 4
hauteur: 75 mm
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique