Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 480...480 m³/h
volume d'air non chargé: 300 m³/h
consommation d'énergie: 0.058 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4350 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 95 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 955 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
indication: graphique
longueur: 593 mm
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP44
puissance frigorifique: 0.8...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
longueur: 3.65 m
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal