Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
courant maximal (Imax): 40 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...316 mm
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N