Affiner par catégories
5454 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6960 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4500 lm
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.171 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 17800 lm
Culot: E40
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
largeur de porte max.: 1 m
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
débit d'air max.: 1200 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...200 mm
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin