Affiner par catégories
5454 produits
longueur: 2100 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.8 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle: autre
taux de lecture max. par seconde: 600 Moctet
capacité de la mémoire: 4000 Go
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 610 mm
profondeur: 630 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 15725 lm
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
puissance de la source lumineuse: 1980 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
tension MPP: 600...600 V
puissance nominale de sortie CA: 36000 W
surveillance du réseau: triphasé
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical