Affiner par catégories
5454 produits
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
puissance de la source lumineuse: 73.5 W
flux lumineux de la source: 7750 lm
Culot: E27
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 214000 lm
Culot: X528
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
longueur: 50 m
largeur: 50 mm
couleur: gris
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
longueur: 30 m
largeur: 50 mm
couleur: orange
forme: rond
modèle: couvercle de montage
diamètre: 95 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 16
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²