Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: vertical
modèle: douille
douille: GU10
longueur: 2000 mm
profondeur: 17 mm
hauteur: 140 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
indice de protection (IP): IP65
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
volume: 75 dB
sans fil: Oui
mode de pose: autre
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
largeur en nombre de modules: 18
matériau: plastique
largeur: 320 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
isolé: Non
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: capot moulé
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
modèle: capot moulé
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir