Affiner par catégories
5454 produits
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 1
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
courant nominal: 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: fiche
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 6
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 30...38 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
indice de protection (IP): IP65
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: vertical
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
longueur: 100 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 8
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
modèle: capot moulé
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
- Copie
- Copie
longueur: 124.5 mm
forme: rond
taille du plomb: 2.78 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm