Affiner par catégories
5454 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Oui
lame: lisse
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
matériau: plastique
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
largeur en nombre de modules: 13
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 1.5 mA
tension de sortie: 12 V
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 650 VA
puissance effective de sortie: 375 W
technologie USV: interactif en ligne
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 9
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
modèle: symétrique
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 15 mm
mode de pose: encastré
couleur: gris
utilisation: sortie de cable
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm