Affiner par catégories
5454 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
mode de pose: autre
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur: rouge
contenu: 650 ml
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 260 mm
hauteur: 120 mm
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
type de support: casque
couleur: autre
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
type de prise: TV
mode de pose: encastré
nombre de sorties: 1
longueur: 5 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bascule/rocker
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
dimension du profil: 125 mm
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm