Affiner par catégories
5454 produits
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
modèle: antenne de télévision
gain max.: 25 dB
plage de réception: UHF
accessoires chauffe-eau électrique: ensemble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
modèle: antenne de télévision
gain max.: 18 dB
plage de réception: UHF
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 22 mm
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
forme: carré
mode de pose: autre
modèle: unique
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 2
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
longueur: 5 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
taille de gant: 9
matériau: autre
couleur: noir
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
courant nominal: 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: fiche
longueur: 2000 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 12 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm