Affiner par catégories
5454 produits
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
longueur: 180 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
nombre de phases: 1
section transversale: 10 mm²
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de jacks/coupleurs: 4
catégorie: autre
blindé: Oui
modèle: contact à poussoir en série
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 15600 mAh
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
courant maximal (Imax): 40 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 20 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.017 A
consommation énergétique: 4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A