Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 8 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 3
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
hauteur: 175 mm
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 35...35 W
courant de sortie: 1500...1500 mA
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: noir
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 6 mm