Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
mode de pose: saillie
couleur: anthracite
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 6 mm
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Oui
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 860 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 16 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 36
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
modèle: horizontal
largeur de plaque: 150 mm
hauteur de plaque: 30 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
longueur: 250 mm
articulation: coulisse
ouverture de mâchoire max.: 38 mm
largeur en nombre de modules: 13
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 2800 lm