Affiner par catégories
5454 produits
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
puissance du système: 12.1 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1050 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
longueur: 310 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 15 mm
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
modèle: scie à lame
longueur de lame de scie: 165 mm
type: scie rigide / à cloison sèche
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
longueur: 101 mm
largeur: 19 mm
hauteur: 50 mm