Affiner par catégories
5454 produits
largeur en nombre de modules: 39
nombre de rangées: 3
mode de pose: autre
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
source lumineuse: LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 230...230 V
douille: sans
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 90 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
alimentation en courant: 230 V CA
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: blanc
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: gauche/droite
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1950 lm
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 115 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal