Affiner par catégories
5454 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
longueur: 2100 mm
largeur: 12 mm
hauteur: 20 mm
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1150 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
longueur: 200 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
peut être connecté à un smartphone: Non
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
mode de pose: fixation à griffes/vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Oui
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 85 mm