Affiner par catégories
5454 produits
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
modèle: autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 15 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 950 lm
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
avec cliquet de mèche: Oui
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
avec volet de protection: Oui
couleur: gris
avec zone de texte: Non
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 210...210 lm
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
- Copie
- Copie
raccordement: sans fil
couleur: gris
charge de contact max.: 16 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2150 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC