Affiner par catégories
5454 produits
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
matériau: acier
largeur: 380 mm
qualité du matériau: autre
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 50 mm
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 22 mm
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
volume du réservoir: 30 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
longueur: 3000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 25 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 160 mm
forme: ovale
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 250 mm
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
largeur: 400 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 300 mm
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm