Affiner par catégories
5454 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.2 W
flux lumineux utile: 2700 lm
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
longueur: 50 m
largeur: 55 mm
couleur: gris
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 307 mm
- Copie
- Copie
type de charge: charge capacitative
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 16 A
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A