Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
matériau: autre
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel
puissance de la lampe: 35...35 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
type de lentille: carré
matériau: plastique
couleur: gris
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
largeur en nombre de modules: 8
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
largeur: 85 mm
profondeur: 50 mm
nombre de couvercles: 0
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles protégés: 1
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
hauteur utile: 140 mm
diamètre nominal du conduit: 160 mm
matériau de la calotte: plastique
matériau: acier
profondeur: 550...550 mm
charge maximum supportée: 90 kg
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: autre
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non