Affiner par catégories
5454 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 3 m
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
mode de pose: saillie
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
diamètre nominal: DN 125
diamètre intérieur: 125 mm
- Copie
- Copie
bande de fréquences: 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio: autre
taux de transmission max.: 3000 Mbit/s
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6000 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
longueur: 80 mm
largeur: 450 mm
hauteur: 80 mm
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
nombre de niveaux à bulle: 3
longueur: 610 mm
magnétique: Oui
matériau: acier
largeur: 300 mm
qualité du matériau: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 220 mm