Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
longueur: 378 mm
largeur: 67 mm
hauteur: 170 mm
- Copie
- Copie
modèle: conduit isolé à l'extérieur
matériau isolant: laine de verre
matériau du conduit: aluminium
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
largeur: 130 mm
profondeur: 50 mm
nombre de couvercles: 0
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
diamètre intérieur: 32.1 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: bleu
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
adapté à un insert de store vénitien: Non
application: contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur: Non
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
adapté à: profil en U bilatéral
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 5 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
nombre de mégapixels: 4
modèle: standard (fixe)
avec lampe IR: Oui
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 3200...6250 mA
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal