Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
affichage du sens du champ tournant: Non
type d'essai: 1 pôle
test de continuité: Non
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 32 mm
couleur: bleu
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 90 g
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
raccordement: sans fil
couleur: blanc
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: électronique pour contrôleur central
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 420...420 mm
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
mode de pose: encastré
composition: mécanisme complet avec cadre
type de connexion: borne automatique
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 10 mm
matériau: résine polyester
volume de cartouche: 280 ml
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR 03
capacité: 1200 mAh
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4