Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 200 g
type de tension de fonctionnement: AC/DC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
plage de dénudage diamètre: 4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
matériau: aluminium
qualité du matériau: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
nombre total d'outils: 8
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 430 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm