Affiner par catégories
5454 produits
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
poids total: 57 g
indice de protection (IP): IP20
ANSI: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
puissance frigorifique: 0.8...0.8 kW
puissance calorifique (nominale): 3.9...3.9 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
matériau: acier
longueur de filetage: 12 mm
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 12 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
longueur: 128 mm
nombre de prises de courant: 1
type: autre
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: RJ45
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker