Affiner par catégories
5454 produits
longueur avant: 180 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
type de tarif: multitarif
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 25 mm
puissance de la source lumineuse: 71.5 W
flux lumineux de la source: 5600 lm
Culot: RX7s
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
longueur: 2000 mm
largeur: 230 mm
hauteur: 60 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 4.5 mm
modèle: autre
système de bus KNX: Non
modèle: compteur d'énergie
autres systèmes de bus: sans
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 5 m
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm