Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
longueur: 360 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 100 mm
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie extérieure
largeur: 620 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
longueur: 85 mm
forme: rond
largeur: 85 mm
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...150 mm
volume d'air non chargé: 400 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
matériau du boîtier/corps: autre
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2300 mAh
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 8 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2000 lm
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non