Affiner par catégories
5454 produits
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
modèle: finition standard
section nominale: 0.34...1.5 mm²
forme du manchon: court
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
modèle: autre
nombre d'unités: 4
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur: 260 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 99 mm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...300 mm
- Copie
- Copie
modèle: CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
nombre de commandes: 4
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: module d'extension
mode de pose: saillie
nombre de points d'actionnement: 1
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
matériau: acier inoxydable
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: autre
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 9.3 W
flux lumineux utile: 860 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm