Affiner par catégories
5454 produits
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 520...520 lm
forme: siphon bouteille
matériau: PVC
couleur: blanc
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.4 W
flux lumineux utile: 1020 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
puissance de raccordement: 2...2 kW
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 5.5 mm
épaisseur de lame: 1 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
montage d'appareils: universel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
adapté à: ensemble air entrant/air sortant pour air entrant décentralisé
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique