Affiner par catégories
5454 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
volume d'air non chargé: 471 m³/h
commande: circuit d’éclairage
minuterie: sans
- Copie
- Copie
langue de l'impression: français
signification de l'impression: STOP
impression symboles ISO: autre
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur du matériau: 6 mm
avec raccordement de mise à la terre: Non
avec vis: Non
modèle: gauche/droite
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
matériau: acier
largeur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
matériau du conduit: plastique
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
langue de l'impression: français
signification de l'impression: START
impression symboles ISO: sans
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 50 mAh
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 5 mm