Affiner par catégories
5454 produits
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
- Copie
- Copie
type d’accessoires mécaniques: filtre
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
modèle: gauche/droite
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
longueur: 1.5 m
modèle: tube de mât
matériau: acier
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
extérieur: Non
intérieur: Oui
type de connexion: prise (mâle)
longueur: 180 mm
articulation: joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.: 42 mm
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
modèle: capot moulé
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
modèle: capot moulé
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
source lumineuse: lampe à incandescence
application: bouton à contact maintenu