Affiner par catégories
5454 produits
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
puissance de la source lumineuse: 361 W
flux lumineux de la source: 35400 lm
Culot: E40
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 16 mm
couleur: rouge
puissance de la source lumineuse: 148.5 W
flux lumineux de la source: 16400 lm
Culot: E40
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
plage d'efficacité max.: 120 m²
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
forme: universel
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 16
forme: ovale
mode de pose: encastré
profondeur intérieure: 39 mm